IMPACT-stiknøgle 3/4″ 15/16″

Art.-nr.: NK.15/16A
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NK.15/16A
EAN/GTIN 3148516557360
Producentnummer NK.15/16A
L-nummer L60130 8732

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

Egenskab:

  • A [″]: 15/16
  • d [mm]: 44
  • d1 [mm]: 39
  • H3 [mm]: 17
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 17
  • 6-kant [mm]: 6
  • BA: BA.38 A
  • GA: GA.37A
  • [g]: 350

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven