Luftslagnøgle 3/8″ aluminium

Art.-nr.: NJ.1400F2
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
Produkttype Skruemaskine

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NJ.1400F2
EAN/GTIN 3148519280364
Producentnummer NJ.1400F2
L-nummer L60130 7558

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrker: Progressiv, enhåndsskift
  • Slagmekanisme med dobbelt slagmekanisme, aluminiumshus
  • Fastholdelsesmekanisme med kugle
  • Leddelt lufttilslutning til svært tilgængelige steder, 3 kraftreguleringer
  • Udløsningsmoment 120 Nm
  • Arbejdsmoment 100 Nm
  • Blæser pr. minut 660 cpm
  • Tomgangshastighed 12. 000 rpm
  • Arbejdstryk 6,2 bar
  • Gennemsnitligt luftforbrug 48 l/min
  • Min. slangediameter 10 mm - 3/8″
  • Vibrationer 3,06 m/s²/a, 0,79 m/s²/K
  • Lydtryk 96 dB
  • A
  • , Lydniveau 107 dB
  • A /.

Egenskab:

  • H [mm]: 54
  • L [mm]: 140
  • L1 [mm]: 40
  • [kg]: 0,530

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven