IMPACT-adapter indvendig 1.1/2″ udvendig 2.1/2

Art.-nr.: NG.232A
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NG.232A
EAN/GTIN 3148516583987
Producentnummer NG.232A
L-nummer L60130 7215

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

Egenskab:

  • d [mm]: 86
  • L [mm]: 120
  • BA: BA.75A
  • kvadrat [″]: F =1″ 1/2 - M = 2″1/2
  • GA: GA.75A
  • [kg]: 3,90

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven