IMPACT-adapter indvendig 1.1/2″ - udvendig 1″.

Art.-nr.: NG.230A
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer NG.230A
EAN/GTIN 3148516583710
Producentnummer NG.230A
L-nummer L60130 5764

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Af hensyn til din sikkerhed må du kun bruge passende ringe og låsestifter.

Egenskab:

  • d [mm]: 80
  • B [mm]: 100
  • L [mm]: 98
  • BA: BA.75A
  • Firkant [″]: F =1″ 1/2 - M = 1″
  • GA: GA.75A
  • [kg]: 2,166

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven