Modaflame Kedeldragt Navy XXL R

Art.-nr.: MX28NARXXL
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
Artikelnummer MX28NARXXL
EAN/GTIN 5036108245697
Producentnummer MX28NARXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Fibrene, der anvendes i dette stof, omfatter 60% Modacryl, en inherent flammehæmmende fiber, der ikke forbrænder, fibrene er svære at antænde og vil slukke selv, hvilket giver naturlig flammehæmning uden behov for en FR kemisk behandling i tekstilprocessen. Disse fibre er blandet med 39% bomuld og 1% kulfiber for ekstra styrke og beskyttelse mod elektrostatiske farer.

Egenskab:

  • Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Baglomme
  • Tommestoklomme
  • Hurtig og let adgang til siden
  • Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • Skjult messing lynlås ved brystlommer
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Knælommer med 2 højdeindstillinger
  • Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • To vejs slidstærk front messing lynlås for nem adgang
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • 8 lommer til opbevaring
  • Tilgængelig i størrelserne til 4XL
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type 6
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))

Materiale:

Yderstof: Modaflame Work: 60% modacrylic, 39% bomuld, 1% kulfiber
Skalens sammensætning: 60% modacrylic, 39% bomuld, 1% kulfiber
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven