Beskrivelse:
Fibrene, der anvendes i dette stof, omfatter 60% Modacryl, en inherent flammehæmmende fiber, der ikke forbrænder, fibrene er svære at antænde og vil slukke selv, hvilket giver naturlig flammehæmning uden behov for en FR kemisk behandling i tekstilprocessen. Disse fibre er blandet med 39% bomuld og 1% kulfiber for ekstra styrke og beskyttelse mod elektrostatiske farer.
Egenskab:
- Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Baglomme
- Tommestoklomme
- Hurtig og let adgang til siden
- Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
- 3 dobbelt søm for ekstra styrke
- Skjult messing lynlås ved brystlommer
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Knælommer med 2 højdeindstillinger
- Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
- Radio strop for nemmere radio betjening
- To vejs slidstærk front messing lynlås for nem adgang
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- 8 lommer til opbevaring
- Tilgængelig i størrelserne til 4XL
- CE Certificeret
- CE-KAT III
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 6.4CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))
Materiale:
Yderstof: Modaflame Work: 60% modacrylic, 39% bomuld, 1% kulfiber
Skalens sammensætning: 60% modacrylic, 39% bomuld, 1% kulfiber
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;