Kørestolsvægt Max 300 kg

Art.-nr.: MWS 400K100DM
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Bordvægt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer MWS 400K100DM
    EAN/GTIN 4045761192874
    Producentnummer MWS 400K100DM
    L-nummer L40250 3167

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kalibreringsklasse III,III (kalibrering valgfri)
    • Medicinsk godkendelse i henhold til 93/42/EØF
    • Særligt velegnet til vejning af patienter i kørestole på grund af den lave platform, der kan nås fra begge sider, og en hukommelse til taravægte for op til fem (elektriske) kørestole
    • Den store vejeplade af stål er også ideel til vejning af patienter i fedmeområdet
    • Sikker og skridsikker placering takket være højdejusterbare gummifødder
    • Niveau til nøjagtig nivellering af vægten som standard
    • En stabil vægtværdi bestemmes og ″fastfryses″ ved at beregne et gennemsnit, hvis patienten står eller sidder ustabilt. Dette giver tid nok til at tage sig af patienten og derefter aflæse vægtværdien i ro og mag
    • BMI-funktion til bestemmelse af undervægt/normalvægt/overvægt
    • Vægten kan nemt transporteres og opbevares pladsbesparende ved hjælp af to hjul og et håndtag
    • Evalueringsenhed med 2 magneter på bagsiden, ideel til fastgørelse på metaloverflader, f.eks. på vejepladen
    • Mulighed for batteri- og netdrift, batteridrift valgfri
    • Industrielt sikkerhedsdæksel medfølger ved levering
    • Medicinsk godkendelse i henhold til 93/42/EØF
    • Særligt velegnet til vejning af patienter i kørestole takket være den lave platform, der kan nås fra begge sider, og en hukommelse for taravægte for op til fem (elektriske) kørestole
    • Tre vægte i én: Med det praktiske monteringssæt KERN MWS-A02 kan kørestolsvægten MWS MWS MWS 300K100M med få trin forvandles til en multifunktionsvægt. Patienterne kan vejes fritstående, støttet af bøjlerne eller i en kørestol. Evalueringsenheden kan monteres ergonomisk direkte på gribeskinnen
    • Den store stålvægtplade er også ideel til vejning af overvægtige patienter
    • Højdejusterbare gummifødder til sikker og skridsikker placering
    • Niveau til nøjagtig nivellering af vægten som standard
    • Hold-funktion: I tilfælde af urolige stående eller siddende patienter bestemmes en stabil vægtværdi, som ″fastfryses″ ved at beregne et gennemsnit. Det giver tid nok til at tage sig af patienten og derefter aflæse vægten i ro og mag
    • BMI-funktion til bestemmelse af undervægt/normalvægt/overvægt
    • Evalueringsenhed med 2 magneter på bagsiden, ideel til fastgørelse på metaloverflader, f.eks. på vejepladen
    • Batteri- og netdrift mulig, batteridrift valgfri
    • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

    Egenskab:

    • LCD-display, cifferhøjde 25 mm
    • Dimensioner for evalueringsenheden B×D×H 1255×1060×69 mm
    • Samlede mål B×D×H 1255×1060×69 mm
    • Batteridrift mulig, 6×1,5 V AA, ikke inkluderet, driftstid op til 50 timer
    • Ekstern netadapter som standard
    • Kabellængde for evalueringsenheden ca. 1,8 m
    • Nettovægt ca. 44 kg

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven