Kørestolsvægt Max 300 kg

Art.-nr.: MWA 300K-1PM
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer MWA 300K-1PM
EAN/GTIN 4045761193048
Producentnummer MWA 300K-1PM

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kalibreringsklasse III,III (kalibrering valgfri)
  • Medicinsk godkendelse i henhold til 93/42/EØF
  • Særligt velegnet til vejning af patienter i kørestole på grund af den lave platform, der kan nås fra begge sider
  • Den store stålvægtplade er også ideel til vejning af patienter i fedmeområdet
  • I tilfælde af urolige stående eller siddende patienter bestemmes en stabil vægtværdi ved at beregne et gennemsnit og ″fryse″. Dermed er der tid nok til at tage sig af patienten og derefter aflæse vægtværdien i ro og mag
  • standardmæssigt boblevinkel til nøjagtig nivellering af vægten
  • kørestolsvægt med praktisk monteringsbeslag inkl. stativ til ergonomisk fordelagtig montering af evalueringsenheden. Gribebøjlen giver patienten ekstra sikkerhed, når han/hun kører ind på eller træder op på vejeplatformen
  • De to påkørselsramper og holdebøjlen kan nemt og bekvemt foldes sammen med få trin, f.eks. til transport
  • BMI-funktion til bestemmelse af undervægt/normalvægt/overvægt
  • Batteri- og netdrift mulig, batteridrift valgfri
  • Finere display: ved at trykke på tasten kan læsbarheden [d] forøges med 1 ciffer i 5 s
  • [[3]] GLP/ISO-protokol, udskrift af vægtværdi, BMI osv. med dato og klokkeslæt. FLP/GMP-kompatibel udskriftsformular på sprog, kun i forbindelse med KERN og printer
  • Industriel sikkerhedshætte medfølger
  • De to påkørselsramper og holdebeslaget kan nemt og bekvemt foldes sammen med få trin, f.eks. til transport
  • GLP/ISO-protokol, udskrift af vægtværdi, BMI osv. med dato og klokkeslæt. FLP/GMP-kompatibel udskriftsformular på sprogene DE, GB, FR, kun i forbindelse med interfacekabel RS-232
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen
  • Medicinsk godkendelse i henhold til 93/42/EØF
  • Fin visning: ved at trykke på tasten kan læsbarheden [d] øges med 1 ciffer i 5 s
  • Særligt velegnet til vejning af patienter i kørestole på grund af den lave platform, der kan nås fra begge sider
  • Niveau til nøjagtig nivellering af vægten som standard
  • BMI-funktion til bestemmelse af undervægt/normalvægt/overvægt
  • Kørestolsvægt med praktisk monteringsbeslag inkl. stativ til ergonomisk fordelagtig montering af evalueringsenheden. Gribebøjlen giver ekstra sikkerhed for patienten, når han/hun kører ind på eller træder op på vejeplatformen
  • Hold-funktion: I tilfælde af urolige stående eller siddende patienter bestemmes en stabil vægtværdi, som ″fastfryses″ ved at beregne et gennemsnit. Det giver tid nok til at tage sig af patienten og derefter aflæse vægten i ro og mag
  • Den store stålvægtplade er også ideel til vejning af overvægtige patienter

Egenskab:

  • Nettovægt ca. 80 kg
  • Kabellængde for evalueringsenheden ca. 3 m
  • Batteridrift mulig, 6×1,5 V AA, ikke inkluderet, driftstid op til 20 timer
  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Ekstern netadapter som standard
  • Dimensioner for evalueringsenheden B×D×H 200×130×60 mm
  • Samlede dimensioner, uden monteringsbeslag B×D×H 995×945×40 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven