Beskrivelse:
Modaflame Multi Norm Arc softshell jakke er konstrueret af et meget beskyttende 3-lags softshell stof. Ved hjælp af modacryl- og kulfiberelementer giver denne softshell flamme-, kemisk og antistatisk beskyttelse. En interaktiv lynlås gør det muligt at montere denne softshell i en ydre jakke for yderligere isolering, hvis det kræves.
Egenskab:
- Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
- Beskytter mod stråle og konvektionsvarme
- Lynlås lommer
- Justerbar med snøretræk
- Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Anti-Statisk
- 3 lommer til opbevaring
- Lynlås for flere muligheder
- Strop til nem montering af radio
- Påsyet brandhæmmende refleksbånd
- 3 Lags
- CE-KAT III
- CE Certificeret
- Vindafvisende for ekstra varme
- Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM²)
- EN 13034 Type PB [6]
Materiale:
Yderstof: Modaflame softshell: 100% polyester 95g lamineret på TPU flammeresistent membran 35%, bonded med en 60% Modaacryl, 39% bomuld og 1% Carbon fiber flammehæmmende fleece 220g, samlet vægt 350g
Skalens sammensætning: 100% polyester 95g lamineret på TPU flammeresistent membran 35%, bonded med en 60% Modaacryl, 39% bomuld og 1% Carbon fiber flammehæmmende fleece 220g, samlet vægt 350g
Skalens vægt gm: 350
Skalens vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 5 vaske