Modaflame Multinorm Arc Softshell Jakke Yellow/Navy S R

Art.-nr.: MV72YNRS
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
Artikelnummer MV72YNRS
EAN/GTIN 5036108330713
Producentnummer MV72YNRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Modaflame Multi Norm Arc softshell jakke er konstrueret af et meget beskyttende 3-lags softshell stof. Ved hjælp af modakryl- og carbonfiberelementer giver denne softshell flamme, kemiske, anti-statiske og høj synligheds beskyttelse. En interaktiv lynlås gør det muligt at montere denne softshell i en ydre jakke for yderligere isolering, hvis det kræves.

Egenskab:

  • Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
  • Beskytter mod stråle og konvektionsvarme
  • Lynlås lommer
  • Justerbar med snøretræk
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Hagebeskytter for øget komfort og stabililtet
  • Kontrast farve model
  • Flammesikker lynlås
  • Anti-Statisk
  • Lynlås for flere muligheder
  • 3 lommer til opbevaring
  • 3 Lags
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • Vindafvisende for ekstra varme
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1 B1 C2)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 11 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Materiale:

Yderstof: Modaflame softshell HV: 100% polyester, lamineret til TPU FR-membran, bundet med 60% modacryl, 39% bomuld, 1% kulfiber
Skalens sammensætning: 100% polyester, lamineret til TPU FR-membran, bundet med 60% modacryl, 39% bomuld, 1% kulfiber
Skalens vægt gm: 350
Skalens vægt oz: 10
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven