Modaflame Regn Multi Norm Arc Bukser Yellow/Navy S R

Art.-nr.: MV71YNRS
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
Artikelnummer MV71YNRS
EAN/GTIN 5036108330614
Producentnummer MV71YNRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Modaflame Regn Multi Norm Arc Bukser giver fuld beskyttelse mod en række standarder og er fyldt med funktioner. Med en lynlåsfunktion på bagsiden kan overalls delen fjernes fuldstændigt for at gøre den til en buks, der øger dens overordnede alsidighed. FR reflekterende tape forbedrer synligheden, mens kontrast knæ paneler og søm beskytter mod snavs.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Letvægts vandtæt materiale med tapede sømme forhindre vandindtrængen
  • Lynlås bagpå gør denne overall kan ændres til en bukser for ekstra alsidighed
  • Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
  • Justerbare stroppe med slidstærke spænder
  • Forbøjet knæ giver øget bevægelsesfrihed
  • Indvendige knæpudelommer for bedre design
  • D-ring til nøgler og ID-kort
  • Anti-Statisk
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse
  • FR bomulds for for ekstra varme og komfort
  • Anti-Flame knapper og lynlås
  • 4 lommer for opbevaring
  • Kontrast farve model
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • Knæpude lommer til lette knæpuder
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Materiale:

Yderstof: Modaflame regn+ HV: 98% polyester, 2% kulfiber, PU belagt, bundet til 60% modacryl, 40% bomuld
Skalens sammensætning: 98% polyester, 2% kulfiber, PU belagt, bundet til 60% modacryl, 40% bomuld
Foret stof: 100% Bomuld FR Foring
Forets sammensætning: 100% Bomuld FR Foring
Skalens vægt gm: 350
Skalens vægt oz: 10
Forets vægt gm: 170
Forets vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven