Modaflame Regn Multi Norm Arc Jakke Orange/Navy XXXL R

Art.-nr.: MV70ONRXXXL
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
Artikelnummer MV70ONRXXXL
EAN/GTIN 5036108351862
Producentnummer MV70ONRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Modaflame Regn Multi Norm Arc Jakke er fremstillet af høj kvalitetsstof og trim. Designet til at give den højest ratede beskyttelse kombinerer hi vis, flammefast, kemikalieresistent, anti statisk, vandtæt og ARC-karakteregenskaber. Ved hjælp af et moderne ergonomisk design har denne jakke en god pasform.

Egenskab:

  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Vandtæt og åndbar med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Indvendig lommer for sikker opbevaring
  • FR bomulds for for ekstra varme og komfort
  • Forbøjet ærmer for ekstra bevægelsesfrihed
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Anti-Statisk
  • 9 lommer til opbevaring
  • Aftagelig hætte
  • Lynlås for flere muligheder
  • Påsyet brandhæmmende refleksbånd
  • Tapede sømme for bedre beskyttelse
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • Kontrast farve model
  • Flammesikker lynlås
  • CE Certificeret
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1 + A2, B1, C1, E3, F1)
  • EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 2
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (ELIM 32 CAL/CM² )
  • EN 13034 Type 6
  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X

Materiale:

Yderstof: Modaflame regn+ HV: 98% polyester, 2% kulfiber, PU belagt, bundet til 60% modacryl, 40% bomuld
Skalens sammensætning: 98% polyester, 2% kulfiber, PU belagt, bundet til 60% modacryl, 40% bomuld
Foret stof: 100% Bomuld FR Foring
Forets sammensætning: 100% Bomuld FR Foring
Skalens vægt gm: 350
Skalens vægt oz: 10
Forets vægt gm: 170
Forets vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven