Beskrivelse:
Kedeldragt ideel for brug hvor bruger har brug for beskyttelse mod flere forskellige emner. Certificeret efter RIS og EN ISO 20471. 2-farvet design.
Egenskab:
- Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Tommestoklomme
- En baglomme med flap og trykknapper
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
- Texpel pletbestandig finish afviser snavs og pletter
- Anti-Statisk
- 8 lommer til opbevaring
- Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
- Strop til nem montering af radio
- Knælommer med 2 højdeindstillinger
- Skjult 2-vejs lynlås
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Registreret EU Design
- CE-KAT III
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 7 CAL/CM²)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type 6
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ASTM F1959/F1959M-14e1 (ATPV 6.4 CAL/CM² (HAF 73%))
Materiale:
Yderstof: Modaflame Work HVO: 61% modacrylic, 18% viskose, 15% polyester, 5% aramid, 1% carbon fiber
Skalens sammensætning: 61% modacrylic, 18% viskose, 15% polyester, 5% aramid, 1% carbon fiber
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 61% modakryl, 18% viskose, 15% polyester, 5% aramid, 1% kulfiber, Modaflame™ Work HVO bruger avanceret teknologi til at give beskyttelse i et miljø med flere risici. Denne unikke blanding af fibre, som er evigt flammebestandig og antistatisk, har yderst effektive fugtstyringsegenskaber og et behageligt overflade. Certificeret til en række af standarder, herunder EN ISO 20471 orange og RIS 3279, Modaflame HVO vævet giver fremragende alsidighed og beskyttelse.
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Strygning max 110°C; Må ikke renses.; Maks 25 vaske