Hi-Vis MODAFLAME Jakke Yellow/Navy XXL R

Art.-nr.: MV25YNRXXL
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
Artikelnummer MV25YNRXXL
EAN/GTIN 5036108258147
Producentnummer MV25YNRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Det tofarvede modacrylstof giver sammen med de reflekterende striber brugeren avanceret synlighed og fuld beskyttelse i farlige situationer. Det forbedrede design opfylder de strenge krav til beskyttelse mod lysbueflash.

Egenskab:

  • Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
  • Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
  • Sidelommer
  • Skjult åbning med lynlås
  • Holdbar, stærk og langvarig messing lynlås
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • 4 lommer for opbevaring
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Skjult mobillomme
  • CE Certificeret
  • Bio motion tape mønstre for nem genkendelse af person på lang afstand
  • CE-KAT III
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
  • EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
  • EN 1149 -5
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
  • IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
  • EN 13034 Type PB [6]
  • EN ISO 20471 Class 2
  • ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))

Materiale:

Yderstof: Modaflame Work HV: 60% modacrylic, 39% bomuld, 1% kulfiber
Skalens sammensætning: 60% modacrylic, 39% bomuld, 1% kulfiber
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 60°C, skåne vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 25 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven