Beskrivelse:
Det tofarvede modacrylstof giver sammen med de reflekterende striber brugeren avanceret synlighed og fuld beskyttelse i farlige situationer. Det forbedrede design opfylder de strenge krav til beskyttelse mod lysbueflash.
Egenskab:
- Inherent Anti-Flame funktion kan ikke vaskes ud
- Beskytter mod Stråle, konvektions og kontaktvarme
- Sidelommer
- Skjult åbning med lynlås
- Holdbar, stærk og langvarig messing lynlås
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- 4 lommer for opbevaring
- Radio strop for nemmere radio betjening
- Påsyet flammebestandigt industrielt vasketape
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Skjult mobillomme
- CE Certificeret
- Bio motion tape mønstre for nem genkendelse af person på lang afstand
- CE-KAT III
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 11612 (A1+A2, B2, C1, F1)
- EN ISO 11611 Class 1 (A1+A2)
- EN 1149 -5
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-1 (Elim 6.4 CAL/CM² )
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 APC 1
- EN 13034 Type PB [6]
- EN ISO 20471 Class 2
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=8.4 Cal/CM2 (HAF=75.8%))
Materiale:
Yderstof: Modaflame Work HV: 60% modacrylic, 39% bomuld, 1% kulfiber
Skalens sammensætning: 60% modacrylic, 39% bomuld, 1% kulfiber
Skalens vægt gm: 280
Skalens vægt oz: 8
Vask: Max vaske temp 60°C, skåne vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 25 vaske