Mekanisk størrelse N-stang 6,5 - 100 cm

Art.-nr.: MSC 100
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Linær målestok

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer MSC 100
EAN/GTIN 4045761194717
Producentnummer MSC 100
L-nummer L40250 2738

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Medicinsk godkendelse i henhold til 93/42/EØF
  • Til små børn op til max. 100 cm kropshøjde
  • Måleområde 6,5 cm - 100 cm
  • Graduering 1 mm
  • Aflæsning på skala med bevægeligt, sammenklappeligt stop
  • Robust aluminiumsprofil
  • Pladsbesparende opbevaring takket være sammenklappeligt stop
  • Samlet mål B×D×H 1020×290×50 mm
  • Nettovægt ca. 0,70 kg
  • KERN MSC 100, € 105,-:
  • Til små børn op til max. 100 cm kropshøjde
  • Måleområde 6,5 cm - 100 cm
  • Graduering 1 mm
  • Aflæsning på vægt med glidende stop
  • Robust aluminiumsprofil
  • Pladsbesparende opbevaring på grund af sammenklappeligt stop
  • Samlede dimensioner B×D×D×H 1020×290×50 mm
  • Nettovægt ca. 0,70 kg

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven