Personvægt Max 200 kg; kg; d=0,1 kg

Art.-nr.: MPS 200K100PM
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Præcisionsvægt

Identifikation og klassificering

Artikelnummer MPS 200K100PM
Kopier
EAN/GTIN 4045761192829
Kopier
Producentnummer MPS 200K100PM
Kopier
L-nummer L40250 2027
Kopier
Producent Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kalibreringsklasse III,III (kalibrering valgfri)
  • Medicinsk godkendelse i henhold til 93/42/EØF
  • Takket være de kompakte dimensioner og det gode forhold mellem pris og ydelse er denne serie ideel til behandlingsrum i lægepraksis og på hospitaler
  • Ergonomisk evalueringsenhed med stort tastatur og kontraststærkt display til bekvem indtastning og aflæsning af patientværdier, f.eks. Stabil stålvægtplade med skridsikker og slidstærk overflade
  • hygiejnisk og let at rengøre
  • sikker og skridsikker placering takket være højdejusterbare gummifødder
  • niveau til nøjagtig nivellering af vægten som standard
  • til urolige patienter bestemmes en stabil vægtværdi og ″fastfryses″ ved at beregne et gennemsnit. Dette giver tid nok til at tage sig af patienten og derefter aflæse vægten i fred
  • BMI-funktion til bestemmelse af undervægt/normalvægt/overvægt
  • vægbeslag: til vægmontering af indikatoren som standard
  • batteri- og netdrift mulig, batteridrift valgfri
  • beskyttelsesdæksel medfølger i leveringen
  • Takket være de kompakte dimensioner og det gode forhold mellem pris og ydelse er denne serie ideel til behandlingsrum i lægepraksis og på hospitaler
  • Niveau til nøjagtig nivellering af vægten som standard
  • Medicinsk godkendelse i henhold til 93/42/EØF
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen
  • Højdejusterbare gummifødder til sikker og skridsikker placering
  • Batteri- og netdrift mulig, batteridrift valgfri
  • Hold-funktion: Hvis patienten er urolig, bestemmes en stabil vægtværdi ved at beregne et gennemsnit og ″fryses″. Det giver tid nok til at tage sig af patienten og derefter aflæse vægten i ro og mag
  • Vægbeslag til vægmontering af evalueringsenheden som standard
  • Robust stålvejeplade med skridsikker og slidstærk overflade
  • Hygiejnisk og let at rengøre
  • Ergonomisk evalueringsenhed med stort tastatur og LCD-display med høj kontrast til nem indtastning og aflæsning af patientværdier, f.eks. højde til beregning af BMI

Egenskab:

  • Dimensioner vejeplade B×D×H 275×295×58 mm
  • LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Datagrænseflade RS-232 som standard
  • Batteridrift mulig, 6×1,5 V AA, ikke inkluderet, driftstid op til 50 timer
  • Nettovægt ca. 7 kg
  • Samlede mål (inkl. stativ) B×D×H 275×460×1015 mm
  • Ekstern netadapter som standard
  • Dimensioner for evalueringsenheden B×D×H 215×110×45 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven