Personvægt Max 200 kg; kg; d=0,1 kg

Art.-nr.: MPS 200K100M
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer MPS 200K100M
EAN/GTIN 4045761192812
Producentnummer MPS 200K100M

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kalibreringsklasse III (kalibrering valgfri)
  • Medicinsk godkendelse i henhold til 93/42/EØF
  • Takket være de kompakte dimensioner og det gode forhold mellem pris og ydelse er denne serie ideel til behandlingsrum i lægepraksis og på hospitaler
  • Ergonomisk indikator med stort tastatur og kontrastfyldt display til bekvem indtastning og aflæsning af patientværdier, f.eks. Stabil stålvægtplade med skridsikker og slidstærk overflade
  • hygiejnisk og let at rengøre
  • sikker og skridsikker placering takket være højdejusterbare gummifødder
  • niveau til nøjagtig nivellering af vægten som standard
  • til urolige patienter bestemmes en stabil vægtværdi og ″fastfryses″ ved at beregne et gennemsnit. Dermed er der tid nok til at give sig tid til patienten og derefter aflæse vægtværdien i ro og mag
  • BMI-funktion til bestemmelse af undervægt/normalvægt/overvægt
  • vægbeslag: til vægmontering af indikatoren som standard
  • batteri- og netdrift mulig, batteridrift valgfri
  • beskyttelsescover medfølger i leveringsomfanget
  • Ergonomisk evalueringsenhed med stort tastatur og LCD-display med høj kontrast til nem indtastning og aflæsning af patientværdier, f.eks. højde til beregning af BMI
  • Højdejusterbare gummifødder til sikker og skridsikker placering
  • Vægbeslag til vægmontering af evalueringsenheden som standard
  • Robust stålvejeplade med skridsikker og slidstærk overflade
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen
  • Niveau til nøjagtig nivellering af vægten som standard
  • Medicinsk godkendelse i henhold til 93/42/EØF
  • Takket være de kompakte dimensioner og det gode forhold mellem pris og ydelse er denne serie ideel til behandlingsrum i lægepraksis og på hospitaler
  • Hold-funktion: Hvis patienten er urolig, bestemmes en stabil vægtværdi ved at beregne et gennemsnit og ″fryses″. Det giver tid nok til at tage sig af patienten og derefter aflæse vægten i ro og mag
  • Hygiejnisk og let at rengøre
  • Batteri- og netdrift mulig, batteridrift valgfri

Egenskab:

  • Ekstern netadapter som standard
  • Dimensioner for evalueringsenheden B×D×H 216×110×47 mm
  • LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Batteridrift mulig, 6×1,5 V AA, ikke inkluderet, driftstid op til 50 timer
  • Dimensioner vejeplade B×D×H 275×295×58 mm
  • Nettovægt ca. 4,2 kg
  • Datagrænseflade RS-232 som standard
  • Kabellængde evalueringsenhed ca. 1,21 m

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven