Personvægt; Max 250 kg, d = 100 g

Art.-nr.: MPL 200K-1P
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer MPL 200K-1P
EAN/GTIN 4045761201996
Producentnummer MPL 200K-1P
L-nummer L40250 1853

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Personvægt med BMI-funktion og stativ til komfortabel, ergonomisk optimeret betjening
  • Integreret AUTO-OFF-funktion for at spare på batteriet
  • Enhedsomregning fra kg til lb mulig
  • Stabil glasvægtplade for et sikkert og komfortabelt stand
  • Meget enkel betjening: berøring - opsætning - aflæsning
  • Særligt fladt design gør det lettere at træde på
  • Leveres i en attraktiv, dekorativ emballage
  • BMI-funktion til bestemmelse af undervægt/normalvægt/overvægt
  • Stativet, der er fast forbundet med vægten, gør det let at betjene evalueringsenheden og gør det let at aflæse vægtværdien, selv under ugunstige lysforhold
  • Hygiejnisk og let at rengøre
  • CAL-justeringsprogram til indstilling af nøjagtigheden ved hjælp af en ekstern prøvevægt
  • Justeringsfunktion og tareringsfunktion til nulstilling af skalaen

Egenskab:

  • Batterier medfølger, 4×1,5 V AA, driftstid op til
  • Dimensioner vejeplade B×D×H 350×350×45 mm
  • Nettovægt ca. 3,8 kg
  • Samlede mål B×D×H 350×380×960 mm
  • Stort LCD-display, cifferhøjde 28 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven