Personvægt Max 250 kg; kg; d=0,1 kg

Art.-nr.: MPE 250K100PM
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer MPE 250K100PM
EAN/GTIN 4045761193000
Producentnummer MPE 250K100PM

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kalibreringsklasse III (kalibrering valgfri)
  • Medicinsk godkendelse i henhold til 93/42/EØF
  • Praktisk andet display på bagsiden af vægten, som derfor er let at aflæse for patienten og lægen eller plejepersonalet
  • Det ergonomisk optimerede design og den robuste konstruktion gør denne serie velegnet til daglig brug i et professionelt miljø
  • Sikker og skridsikker positionering takket være højdejusterbare gummifødder
  • Niveau til nøjagtig nivellering af vægten som standard
  • Stor trædeflade med skridsikker og slidstærk overflade af plast for optimal stabilitet af patienten
  • I tilfælde af urolige stående patienter bestemmes en stabil vægtværdi og ″fastfryses″ ved at beregne et gennemsnit. Dette giver tid nok til at give sig tid til patienten og derefter aflæse vægtværdien i fred
  • mor-barn-funktion: Moderens vægt, der er bestemt ved vejning, sættes til nul ved et tryk på en knap. Derefter vejes mor og barn sammen. Barnets vægt vises nu direkte på displayet. Særligt behageligt for små børn, som kan vejes sikkert og trygt på moderens arm
  • BMI-funktion til bestemmelse af undervægt/normalvægt/overvægt
  • fint display: læsbarheden [d] kan forøges med 1 ciffer i 5 s ved at trykke på knappen
  • let at transportere takket være de to integrerede transporthjul
  • batteri- og netdrift mulig, batteridrift valgfrit
  • beskyttelsesdæksel medfølger i leveringen
  • Fin visning: ved at trykke på tasten kan læsbarheden [d] øges med 1 ciffer i 5 s
  • Højdejusterbare gummifødder til sikker og skridsikker placering
  • Medicinsk godkendelse i henhold til 93/42/EØF
  • Let at transportere takket være de to integrerede transportruller
  • Niveau til nøjagtig nivellering af vægten som standard
  • Hold-funktion: Hvis patienten er urolig, bestemmes en stabil vægtværdi ved at beregne et gennemsnit og ″fryses″. Det giver tid nok til at tage sig af patienten og derefter aflæse vægten i ro og mag
  • Mor-barn-funktion: Forældrenes vægt, der er bestemt ved vejning, sættes til nul ved et tryk på en knap. Forældrene vejes derefter sammen med barnet. Barnets vægt vises nu direkte på displayet. Dette er især behageligt for små børn, som kan vejes sikkert og trygt på forældrenes arm
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen
  • Praktisk sekundært display på bagsiden af vægten, som er let at aflæse for patienten og lægen eller plejepersonalet
  • Stor trædeflade med skridsikker og slidstærk plastoverflade for optimal stabilitet for patienten
  • Det ergonomisk optimerede design og den robuste konstruktion gør denne serie velegnet til daglig brug i professionelle miljøer
  • Batteri- og netdrift mulig, batteridrift valgfri

Egenskab:

  • Datagrænseflade RS-232 som standard
  • Nettovægt ca. 11 kg
  • Samlede mål B×D×H 365×570×1030 mm
  • Batteridrift mulig, 6×1,5 V AA, ikke inkluderet, driftstid op til 20 timer
  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Dimensioner vejeplade B×D×D×H 365×360×80 mm
  • Ekstern netadapter som standard

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven