Personlig vægt med kropsstørrelse Nmesser

Art.-nr.: MPE 200K-1HEM
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer MPE 200K-1HEM
EAN/GTIN 4045761213500
Producentnummer MPE 200K-1HEM
L-nummer L40250 3036

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kalibreringsklasse III,III (kalibrering valgfri)
  • Medicinsk godkendelse i henhold til 93/42/EØF
  • Praktisk andet display på bagsiden af vægten, som er let at aflæse for patienten og lægen eller plejepersonalet
  • Det ergonomisk optimerede design og den robuste konstruktion gør denne serie velegnet til daglig brug i et professionelt miljø
  • Sikker og skridsikker positionering takket være højdejusterbare gummifødder
  • Niveau til nøjagtig nivellering af vægten som standard
  • Stor trædeflade med skridsikker og slidstærk overflade af plast for optimal stabilitet af patienten
  • I tilfælde af urolige stående patienter bestemmes en stabil vægtværdi og ″fastfryses″ ved at beregne et gennemsnit. Dette giver tid nok til at give sig tid til patienten og derefter aflæse vægtværdien i fred
  • mor-barn-funktion: Moderens vægt, der er bestemt ved vejning, sættes til nul ved et tryk på en knap. Derefter vejes mor og barn sammen. Barnets vægt vises nu direkte på displayet. Særligt praktisk til små børn, som kan vejes sikkert og trygt på moderens arm
  • BMI-funktion til bestemmelse af undervægt/normalvægt/overvægt
  • fint display: læsbarheden [d] kan forøges med 1 ciffer i 5 s ved at trykke på knappen
  • let at transportere takket være de to integrerede transporthjul
  • batteri- og netdrift mulig, opladelig batteridrift valgfri
  • beskyttelsesdæksel medfølger i leveringsomfanget
  • identisk design med Kern MPE, men uden netadapter, kun batteridrift. Særdeles attraktiv pris
  • Mulighed for batteridrift, valgfrit mellem net- og batteridrift
  • Praktisk sekundært display på bagsiden af vægten, som er let at aflæse for patienten og lægen eller plejepersonalet
  • Det ergonomisk optimerede design og den robuste konstruktion gør denne serie velegnet til daglig brug i professionelle miljøer
  • Niveau til nøjagtig nivellering af vægten som standard
  • Højdejusterbare gummifødder til sikker og skridsikker placering
  • BMI-funktion til bestemmelse af undervægt/normalvægt/overvægt
  • Fin visning: ved at trykke på tasten kan læsbarheden [d] øges med 1 ciffer i 5 s
  • Modellen MPE-HM har en udtrækkelig målestav, der er elegant integreret i stativet, med et plastikhovedstop og et måleområde fra
  • Stor trædeflade med skridsikker og slidstærk plastoverflade for optimal stabilitet for patienten
  • Hold-funktion: Hvis patienten er urolig, bestemmes en stabil vægtværdi ved at beregne et gennemsnit og ″fryses″. Det giver tid nok til at tage sig af patienten og derefter aflæse vægten i ro og mag
  • Medicinsk godkendelse i henhold til 93/42/EØF
  • Let at transportere takket være de to integrerede transportruller

Egenskab:

  • Datagrænseflade RS-232 som standard
  • Dimensioner vejeplade B×D×D×H 365×360×80 mm
  • Nettovægt ca. 12 kg
  • Batteridrift mulig, 6×1,5 V AA, ikke inkluderet, driftstid op til 20 timer
  • Samlet mål B×D×H 365×570×2134 mm, med forlænget målestav
  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven