Personvægt; Max 250 kg, d = 200 g

Art.-nr.: MPD 200K-1EM
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer MPD 200K-1EM
EAN/GTIN 4045761183391
Producentnummer MPD 200K-1EM

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Professionel step-on personvægt med kalibrering og medicinsk godkendelse
  • Højdejusterbare gummifødder til sikker og skridsikker placering
  • Samme opbygning som MPD 250K100M, men uden baggrundsbelysning og netadapter, kun batteridrift, hurtigere visningshastighed på grund af lavere opløsning. Særdeles attraktiv pris!
  • Bestselleren til lægepraksis, apoteker og hospitaler: Enormt tidsbesparende i brug - bare tryk på, sæt op, læs op, læs af
  • Robust design til daglig brug i professionelle miljøer
  • Niveau til nøjagtig nivellering af vægten som standard
  • Medicinsk godkendelse i henhold til 93/42/EØF
  • Ergonomisk optimeret design
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen
  • Hygiejnisk og let at rengøre

Egenskab:

  • Stort display med baggrundsbelysning
  • Dimensioner vejeplade B×D×D×H 365×360×80 mm
  • Batteridrift, batterier som standard 6×1,5 V AA
  • Dimensioner for evalueringsenheden B×D×H 200×130×60 mm
  • Nettovægt ca. 9 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven