Personvægt Max 250 kg; kg; d=0,1 kg

Art.-nr.: MPC 250K100M
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer MPC 250K100M
EAN/GTIN 4045761192973
Producentnummer MPC 250K100M

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Version med [Max] = og større vejeplade! Særligt velegnet til vejning af overvægtige patienter inden for fedmeområdet
  • Kalibreringsklasse (kalibrering valgfri)
  • Medicinsk godkendelse i henhold til 93/42/EØF
  • Bestseller til lægepraksis, apoteker og hospitaler
  • Robust design til daglig brug i et professionelt miljø
  • Hygiejnisk og let at rengøre
  • Sikker og skridsikker installation takket være højdejusterbare gummifødder
  • Niveau til nøjagtig nivellering af vægten som standard
  • Vurderingsenheden kan placeres på mange måder, f.eks. fritstående eller skruet fast til væggen. Vægbeslag til montering af indikatoren som standard
  • stor trædeflade med skridsikker og slidstærk plastoverflade for optimal stabilitet af patienten
  • fint display: ved at trykke på en tast kan læsbarheden [d] øges med 1 ciffer i 5 s
  • BMI-funktion til bestemmelse af undervægt/normalvægt/overvægt
  • i tilfælde af uroligt stående patienter bestemmes en stabil vægtværdi, som ″fryses″ ved at beregne et gennemsnit. Det giver tid nok til at give sig tid til patienten og derefter aflæse vægtværdien i ro og mag
  • mor-barn-funktion: Moderens vægt, der er bestemt ved vejning, sættes til nul ved et tryk på en knap. Derefter vejes mor og barn sammen. Barnets vægt vises nu direkte på displayet. Særligt praktisk til spædbørn, som således kan vejes sikkert og trygt på moderens arm
  • GLP/ISO-protokol, udskrift af vægtværdi, BMI osv. med dato og klokkeslæt. FLP/GMP-kompatibel udskriftsformular på sprogene , kun i forbindelse med KERN og printer
  • batteri- og netdrift mulig, batteridrift valgfri
  • beskyttelsesdæksel medfølger
  • Bestselleren til lægepraksis, apoteker og hospitaler
  • Hold-funktion: Hvis patienten er urolig, bestemmes en stabil vægtværdi ved at beregne et gennemsnit og ″fryses″. Det giver tid nok til at tage sig af patienten og derefter aflæse vægten i ro og mag
  • GLP/ISO-protokol, udskrift af vægtværdi, BMI osv. med dato og klokkeslæt. FLP/GMP-kompatibel udskriftsformular på sprogene DE, EN, FR, kun i forbindelse med RS-232 interfacekabel
  • Højdejusterbare gummifødder til sikker og skridsikker placering
  • Mor-barn-funktion: Forældrenes vægt, der er bestemt ved vejning, sættes til nul ved et tryk på en knap. Forældrene vejes derefter sammen med barnet. Barnets vægt vises nu direkte på displayet. Dette er især behageligt for små børn, som kan vejes sikkert og trygt på forældrenes arm
  • Stor trædeflade med skridsikker og slidstærk plastoverflade for optimal stabilitet for patienten
  • Evalueringsenheden kan placeres på mange forskellige måder, f.eks. fritstående eller fastskruet til væggen. Vægbeslag til montering af evalueringsenheden som standard
  • Hygiejnisk og let at rengøre
  • Niveau til nøjagtig nivellering af vægten som standard
  • BMI-funktion til bestemmelse af undervægt/normalvægt/overvægt
  • Batteri- og netdrift mulig, batteridrift valgfri
  • Medicinsk godkendelse i henhold til 93/42/EØF
  • Robust design til daglig brug i professionelle miljøer
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Ekstern netadapter som standard
  • Kabellængde for evalueringsenheden ca. 1,8 m
  • Batteridrift mulig, 6×1,5 V AA, ikke inkluderet, driftstid op til 20 timer
  • Dimensioner for evalueringsenheden B×D×H 200×130×60 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven