XXL-skummodul til M4-skuffer med slagværktøj

Art.-nr.: MODM.XXL6
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
    Produkttype Væghængeskab

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer MODM.XXL6
    EAN/GTIN 3662424153167
    Producentnummer MODM.XXL6

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    XXL-skummodul til M4-skuffer med slagværktøj

    Leveringsomfang:

    • Skæretang, lige klinge (980)
    • Gribetang, lange kæber (501A)
    • Justerbar tang, lakeret 300mm (179A.30)
    • Tang til låseringe med udvendig fastspænding med Ø spids 1,3 mm og ringbredde 10 - 25 mm (177A.13 )
    • Tang til circlips med udvendig spænding med Ø spids 1,8 mm og ringbredde 19 - 60 mm (177A.18)
    • Tang til circlips med indvendig spænding med Ø spids 1,3 mm og ringbredde 10 - 25 mm (179A.13 )
    • Tang til circlips med indvendig fastspænding med Ø spids 1,3 mm og ringbredde 19 - 60 mm (179A.18)
    • Justerbar tang forkromet 245mm (181A.34L)
    • Tang med dobbelt led ekstra lang (185.34L)
    • Flatspidstang 200mm CPE (185A.20 CPE)
    • Sideklippetang 160mm CPE (192A.20CPE)
    • Specialtang til hurtigtilslutning af brændstofslanger (DM.FA)
    • Tang til af- og påmontering af selvspændende elastiske kæder (DM.MUB-AP)
    • Tang til hurtigspændebånd (DM.CCPB)

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven