Skummodul med 1/4″ vendbar skralde R.181, topnøgler og sekskanttilbehør, 47 dele

Art.-nr.: MODM.R181-36
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
    Produkttype Værktøjssortiment

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer MODM.R181-36
    EAN/GTIN 3662424148897
    Producentnummer MODM.R181-36
    L-nummer L60130 10246

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Modulskruer med skumindsats

    Egenskab:

    • Vægt: 1,22 kg

    Leveringsomfang:

    • 10 stiknøgler R. 5,5 til 14 mm
    • 1 kraftig reversibel skralde R.181
    • 2 forlængere 55 og 150 mm
    • 1 universal kardanled
    • 1 skydehåndtag - 1 stikhåndtag - 1 bitholder
    • 1 stik til skrueindsatser ECR
    • Bits: Slot 4,5 - 6,5 - 8, PH 1 - 2 - 3, PZ 1 - 2 - 3, Hex 3 - 4 - 5 - 6 - 7; Torx® T15 - 20 - 25 - 25 - 27 - 30 - 40
    • 9 lange stiftnøgler i hlater: 1,5 - 2 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10mm
    • Insats: PM. MODR1AN

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven