Modulnøgle med stiknøgle 1/4″ R.161B 46 stk.

Art.-nr.: MODM.R161-36
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
    Produkttype Væghængeskab

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer MODM.R161-36
    EAN/GTIN 3662424075971
    Producentnummer MODM.R161-36
    L-nummer L60130 9555

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Kompatibel med FACOM's modulære arkiveringssystem: - Passer til CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ værkstedsvogne og MBOX.L kuffert. Inkluderer: 1 stk. kraftig 1/4″ omvendbar ratchet: R.161B.
    • 10 stikdåser 1/4″, sekskantede, metriske: R. 5,5 - 6 - 7 - 8 - 8 - 9 - 9 - 10 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
    • 2 udvidelser 1/4″: L 55 mm
    • R.209
    • - L 150 mm
    • R.215
    • .
    • 1 kardan 1/4″: R.240A.
    • 1 skydehåndtag 1/4″: R.120A.
    • 1 skruetrækkerhåndtag 1/4″: R.236A.
    • 1 adapter til 1/4″-stik med standardfjederring til 1/4″ - 6,35 mm indsatser: R.235.
    • 20 indsatser - 1/4″-drev - 6,35 mm - L 25 mm:
    • EP.1T til Phillips®-skruer med krydsslidset hoved: PH1 - PH2 - PH3.
    • ED.1T til Pozidriv®-skruer med krydsslidset hoved: PZ1 - PZ2 - PZ3.
    • ES.1T til skruer med slidset hoved: 4,5 - 6,5 - 8,0 mm.
    • EH.1 for metriske sekskantskruer: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
    • EXR.1 til Resistorx®-skruer: TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
    • 8-polet skruenøgler med kuglehoved, metriske, i sæt
    • 83SH.JP9A /: 83SH. 1,5 - 2 - 2,5 - 2,5 - 3 - 4 - 4 - 5 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
    • skumpude
    • 420 x 188 mm /: PM.MODR1AN

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven