Skummodul - 3/8″, 1/2″ serie , stiknøgler, lange , 13 stk.

Art.-nr.: MODM.HLA2PB
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
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer MODM.HLA2PB
EAN/GTIN 3662424040672
Producentnummer MODM.HLA2PB
L-nummer L60130 10680

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompatibel med FACOM's modulære arkiveringssystem:- Passer til CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ værkstedsvogne og MBOX.L boks.

Egenskab:

  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 175
  • D [mm]: 418

Leveringsomfang:

  • Stiknøgler 3/8″ serie J.HLA: 7 - 8 - 9 - 10 - 11 mm
  • Stiknøgler 1/2″ serie S.HLA: 12 - 13 - 14 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
  • Skumindsats: PM.MODHLA

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven