Modul - 20 bits og stik

Art.-nr.: MOD.E20L
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
Produkttype Væghængeskab

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer MOD.E20L
EAN/GTIN 3148517310735
Producentnummer MOD.E20L
L-nummer L60130 5621

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Plastmodul - 1/4″, 5/16″ serie, bits EH.2/EV.2/EX.2/EX.2/EXR.1, konnektorer, 23 stk.

Egenskab:

  • Indhold: EH.204L - 205L - 206L - 207L - 208L - 210L - EV.205L - 206L - 208L - 210L - EX.230L - 240L - 245L - 250L - EXR.110L - 115L - 120L - 120L - 125L - 130L - 140L - Porte-embouts SJ.236 - Douille R.235-N - S.236-N
  • Holder til: PL.624

Leveringsomfang:

  • Bits 5/16″ serie EH.2L: 4 - 5 - 6 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
  • Bits 5/16″ serie EV.2L: M5 - M6 - M8 - M10
  • Bits 5/16″ serie EX.2. L: T30 - T40 - T45 - T50
  • Bits 1/4″ serie EXR.1L: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT30 - TT40
  • Kobling CDX® til bits 5/16″: SJ.236
  • Kobling 1/4″ til 1/4″ bits: R.235
  • Anslutningsstykke 1/2″ til bits 5/16″: S.236
  • Plastikindsats: PL.624

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven