Plastmodul - 440-serien , kombinationsnøgle , 13 stk.

Art.-nr.: MOD.440-4PB
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
Produkttype Skruenøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer MOD.440-4PB
EAN/GTIN 3148518006224
Producentnummer MOD.440-4PB
L-nummer L60130 10574

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Kompatibel med FACOM's modulære arkiveringssystem:- Passer til værkstedsvogne CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ og boks MBOX.L.
  • Hovedet hælder 15°

Egenskab:

  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 175
  • D [mm]: 418
  • [kg]: 1,6

Leveringsomfang:

  • Skraldenøgler, 440-serien: 1/4″ - 5/16″ - 11/32″ - 3/8″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″ - 5/8″ - 11/16″ - 3/4″ - 13/16″ - 7/8″ - 15/16″
  • Plastikindsats: PL.673

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven