Plastmodul - serie 440 , kombinationsnøgle , 4 stk.

Art.-nr.: MOD.440-2PB
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
    Produkttype Skruenøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer MOD.440-2PB
    EAN/GTIN 3148518006064
    Producentnummer MOD.440-2PB
    L-nummer L60130 10919

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Kompatibel med FACOM's modulære arkiveringssystem:- Passer til værkstedsvogne CHRONO XL, CHRONO+, JET XL, JET+ og boks MBOX.L.
    • Hovedet hælder 15°

    Egenskab:

    • H [mm]: 40
    • L [mm]: 175
    • D [mm]: 418
    • [kg]: 2

    Leveringsomfang:

    • Skraldenøgler, 440-serien: 27 - 29 - 30 - 32 mm
    • Plastikindsats: PL.314A

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven