Gejdspændesystem MCX

Art.-nr.: MCX
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Vinkelspænder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer MCX
EAN/GTIN 4008158032030
Producentnummer MCX
L-nummer L80030 354

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gevirksystem til 22,5°, 30°, 45° og 60° vinkler
  • Jævnt tryk på geviret
  • Vinkeladapter kan skiftes uden værktøj
  • Praktisk tilbehør til BESSEY skrueklemmer TG,GZ, GMZ, EHZ, EZS og DUO

Egenskab:

  • Vingefang: 100 mm
  • Vinkelområde: 22/5/30/45/60

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven