Gejdspændesystem MCX

Art.-nr.: MCX
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vinkelspænder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer MCX
EAN/GTIN 4008158032030
Producentnummer MCX
L-nummer L80030 354

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Gevirksystem til 22,5°, 30°, 45° og 60° vinkler
  • Jævnt tryk på geviret
  • Vinkeladapter kan skiftes uden værktøj
  • Praktisk tilbehør til BESSEY skrueklemmer TG,GZ, GMZ, EHZ, EZS og DUO

Egenskab:

  • Vingefang: 100 mm
  • Vinkelområde: 22/5/30/45/60

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs