Gejdspændesystem MCX

Art.-nr.: MCX
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
    Produkttype Vinkelspænder

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer MCX
    EAN/GTIN 4008158032030
    Producentnummer MCX
    L-nummer L80030 354

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Gevirksystem til 22,5°, 30°, 45° og 60° vinkler
    • Jævnt tryk på geviret
    • Vinkeladapter kan skiftes uden værktøj
    • Praktisk tilbehør til BESSEY skrueklemmer TG,GZ, GMZ, EHZ, EZS og DUO

    Egenskab:

    • Vingefang: 100 mm
    • Vinkelområde: 22/5/30/45/60

    Anvendelse:

    • Indvendigt byggeri
    • Gør-det-selv
    • Møbel- og snedkerarbejde

    Bemærk:

    • Fareinformation:
      • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
      • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
      • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
      • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
    • Pleje instruktioner:
      • Fjern generelt snavs

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven