Stolevægt Max 300 kg: d=0,1 kg

Art.-nr.: MCD 300K-1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Præcisionsvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer MCD 300K-1
EAN/GTIN 4045761202030
Producentnummer MCD 300K-1
L-nummer L40250 2131

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Mobil stolevægt i ergonomisk optimeret design til sikker og komfortabel vejning
  • Den praktiske batteridrift ved hjælp af kommercielt tilgængelige batterier sikrer stor fleksibilitet og uafhængighed af netadaptere, stikkontakter, opladere osv
  • Med sine fire styrbare hjul sikrer denne stolevægt maksimal mobilitet, når den bevæger sig hen til patienten. Dette resulterer i øget tidseffektivitet for personalet samt forbedret sikkerhed for patienterne, som kan vejes i deres velkendte omgivelser
  • Beskyttende arbejdsdæksel er inkluderet i leveringen
  • For skrøbelige patienter giver den komfortable, ergonomisk optimerede sideskal sikker støtte under vejning
  • Mobile version med fire styrbare hjul og særligt komfortable parkeringsbremser bagtil
  • Fin visning: ved at trykke på tasten kan læsbarheden [d] øges med 1 ciffer i 5 s
  • Det store tværsnit på hjulene gør det nemt at køre over dørtærskler, kanter og mellemrum i personløftere
  • Holdfunktion: For urolige patienter bestemmes en stabil vægtværdi ved at beregne et gennemsnit og ″fryse″. Det giver tid nok til at tage sig af patienten og derefter aflæse vægtværdien i ro og mag
  • Ergonomisk udformede håndtag
  • To foldbare armlæn og fodstøtter gør det nemt at sætte sig ned. Ideel til overvægtige patienter eller til barrierefri forflytning, f.eks. fra seng til stolevægt
  • Sæde og fodstøtter er i sort med tydelig kontrastfarve og er derfor ideelle til demente patienter

Egenskab:

  • Stort LCD-display, cifferhøjde 25 mm
  • Nettovægt ca. 20 kg
  • Batterier medfølger, 6×1,5 V AA, driftstid op til 40 timer
  • Samlede mål B×D×H 625×990×985 mm
  • Dimensioner for evalueringsenheden B×D×H 200×130×60 mm

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven