Håndholdt dynamometer; Max 130 kg, d= 100 g

Art.-nr.: MAP 130K1
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger
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
Produkttype Kraftmåler

Identifikation og klassificering

Artikelnummer MAP 130K1
Kopier
EAN/GTIN 4045761124455
Kopier
Producentnummer MAP 130K1
Kopier
L-nummer L40250 1216
Kopier
Producent Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Håndholdt kraftmåler, f.eks. til rehabiliteringsbehandlinger efter ulykker
  • Særligt velegnet til brug i rehabiliteringscentre til bestemmelse af håndlukkekraften
  • Fire måletilstande, der hjælper medicinsk personale, f.eks. som en del af et rehabiliteringsprogram, med at kontrollere patientens hånd og træne den på en kontrolleret måde:

Egenskab:

  • Grafisk LCD-display, cifferhøjde 11 mm
  • Batteri inkluderet, CR2450, driftstid op til 53 timer
  • kan slukkes
  • Nettovægt ca. 0,35 kg

Downloads og dokumenter

Egnede produkter