Momentnøgle 500 - 2500 Nm

Art.-nr.: M.201B
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Momentnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer M.201B
EAN/GTIN 3148515082566
Producentnummer M.201B
L-nummer L60130 1312

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Nøjagtighed: ± 4 % af den angivne værdi
  • To aflæsningsskalaer: Nm og lbf-ft
  • Skiveindikator med stor diameter
  • Lysende signal, når tilspændingsmomentet er nået
  • Cylindrisk tilslutning, diameter 30 mm
  • Nummereret, leveres med kalibreringscertifikat

Egenskab:

  • L [mm]: -
  • L1 [mm]: 724
  • L1 x L2 [mm]: 724
  • Kasse: BT.102
  • Kraft [lbf.ft]: 300 - 1800
  • Kraft [N.m]: 500 - 2500
  • Firkant: M.200 EA
  • Firkant [″]: 1
  • Nøgle: M.200DB
  • Nøgle: M.151
  • Ratchets: M.151
  • Aksel: -
  • Insert: PL.549
  • [kg]: 18,000