Momentnøgle 1″ 500 - 2500 Nm

Art.-nr.: M.200DB
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
    Produkttype Momentnøgle

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer M.200DB
    EAN/GTIN 3148510325033
    Producentnummer M.200DB
    L-nummer L60130 78

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Nøjagtighed: ± 4 % af den angivne værdi
    • To aflæsningsskalaer: Nm og lbf-ft
    • Skiveindikator med stor diameter
    • Lysende signal, når tilspændingsmomentet er nået
    • Cylindrisk tilslutning, diameter 30 mm
    • Nummereret, leveres med kalibreringscertifikat

    Egenskab:

    • L [mm]: 724
    • Kraft [lbf.ft]: 300 - 1800
    • Kraft [N.m]: 500 - 2500
    • Måleafstand [lbf.ft]: 100
    • Måleafstand [N.m]: 100
    • [kg]: 5,70

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven