Hulsav af hårdmetal til flere materialer 111 mm

Art.-nr.: LXAH4438
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
Produkttype Hulsav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer LXAH4438
EAN/GTIN 885911654296
Producentnummer LXAH4438

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hullesav til flere materialer til hurtig, kompromisløs skæring af træ, sømmetræ, gasbeton, fibercement eller mursten
  • Op til 6 gange hurtigere end en LENOX hulsave til to materialer*
  • Store hårdmetalstænder og et aggressivt tanddesign giver en hurtig, kraftfuldt snit
  • Med ubesværet skæring af sømmetræ
  • Karbidskærekant med højtydende hårdmetal - for høj holdbarhed og for at beskytte tænderne ved skæring af sømmetræ eller slibende materialer
  • Multifacetteret design
  • Arbejdsdybde 62 mm
  • Skærer endnu stærkere materiale i ét trin
  • Snakkere og ubesværet fjernelse af borekernen
  • Anvendelse: Hårdmetalstænderne er optimeret til at skære i en lang række materialer - herunder sømimprægneret træ, gasbeton, fibercement og mursten
  • *i direkte sammenligning med en LENOX-bimetallhulsav på 5 cm tykt trykimprægneret træ

Leveringsomfang:

  • 1 Lenox-hullesav Carbide Multi-Material 111 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven