Hulsav af hårdmetal til flere materialer 95 mm

Art.-nr.: LXAH4334
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
    Produkttype Hulsav

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer LXAH4334
    EAN/GTIN 885911654265
    Producentnummer LXAH4334

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Hullesav til flere materialer til hurtig, kompromisløs skæring af træ, sømmetræ, gasbeton, fibercement eller mursten
    • Op til 6 gange hurtigere end en LENOX hulsave til to materialer*
    • Store hårdmetalstænder og et aggressivt tanddesign giver en hurtig, kraftfuldt snit
    • Med ubesværet skæring af sømmetræ
    • Karbidskærekant med højtydende hårdmetal - for høj holdbarhed og for at beskytte tænderne ved skæring af sømmetræ eller slibende materialer
    • Multifacetteret design
    • Arbejdsdybde 62 mm
    • Skærer endnu stærkere materiale i ét trin
    • Snakkere og ubesværet fjernelse af borekernen
    • Anvendelse: Hårdmetalstænderne er optimeret til at skære i en lang række materialer - herunder sømimprægneret træ, gasbeton, fibercement og mursten
    • *i direkte sammenligning med en LENOX-bimetallhulsav på 5 cm tykt trykimprægneret træ

    Leveringsomfang:

    • 1 Lenox-hullesav Carbide Multi-Material 95 mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven