Hulsav sæt hårdmetal elektriker 8 stk.

Art.-nr.: LXAH3LSET6
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
Produkttype Hulsav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer LXAH3LSET6
EAN/GTIN 885911630085
Producentnummer LXAH3LSET6
L-nummer L51190 282

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hulsave-sæt hårdmetal, elektriker-sæt i bæretaske 8 stk.
  • Hårde metalbesatte hulsave - ekstremt holdbare og udholdende Hulsav af hårdmetal til boring af huller i træ, sømimprægneret træ, stål, rustfrit stål, støbejern og andre slibende materialer
  • Op til 50x længere levetid (i direkte sammenligning med LENOX bi-metalhulsave til støbejern)
  • Højkvalitets hårdmetalsegmenter er svejset på tænderne, for større holdbarhed og for at beskytte tænderne mod at rive sig løs
  • Ekstremt alsidig - aggressive tænder skærer gennem træ, sømimprægneret træ, stål, rustfrit stål, støbejern, fibercement og gipsplader
  • SPEED SLOT® - stor, gennemgående fordybning giver mange løftestangspunkter og muliggør hurtig og nem udtagning af borekernen
  • Indholdsstoffer: 22 mm, 29 mm, 35 mm, 45 mm, 51 mm, 64 mm hulsave, to adaptere (1L, 2L) med centerbor, bæretaske

Indhold:

1 stk.

Leveringsomfang:

  • Hulsave 22mm, 29mm, 35mm, 45mm, 51mm, 64mm, to adaptere (1L, 2L) med centerbor, bæretaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven