Hulsav Carbide 60 mm

Art.-nr.: LXAH3238
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
    Produkttype Hulsav

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer LXAH3238
    EAN/GTIN 885911629683
    Producentnummer LXAH3238
    L-nummer L51190 255

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Hullesav hårdmetal CTHS 2 3/8 60 mm
    • Hullesav med karbidspids - ekstremt holdbar og udholdende hulsave af hårdmetal til boring af huller i træ, sømmet gennemsyret træ, stål, rustfrit stål, støbejern og andre slibende materialer
    • Op til 50x længere levetid (i direkte sammenligning med LENOX bi-metal-hulsave til støbejern)
    • Højkvalitets hårdmetalsegmenter er svejset på tænderne, for større holdbarhed og for at beskytte tænderne mod at rive sig løs
    • Ekstremt alsidig - aggressive tænder skærer gennem træ, sømimprægneret træ, stål, rustfrit stål, støbejern, fibercement og gipsplader
    • SPEED SLOT® - stor, gennemgående fordybning giver mange løftestangspunkter og muliggør hurtig og nem fjernelse af kernen

    Indhold:

    1 stk.

    Leveringsomfang:

    • Hullesav hårdmetal 60mm

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven