Hulsav Carbide 29 mm

Art.-nr.: LXAH3118
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
Produkttype Hulsav

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer LXAH3118
EAN/GTIN 885911629591
Producentnummer LXAH3118
L-nummer L51190 260

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hullesav hårdmetal CTHS 1 1 1/8 29 mm
  • Hullesav med karbidspids - ekstremt holdbar og udholdende hulsave af hårdmetal til boring af huller i træ, sømmet gennemsyret træ, stål, rustfrit stål, støbejern og andre slibende materialer
  • Op til 50x længere levetid (i direkte sammenligning med LENOX bi-metal-hulsave til støbejern)
  • Højkvalitets hårdmetalsegmenter er svejset på tænderne, for større holdbarhed og for at beskytte tænderne mod at rive sig løs
  • Ekstremt alsidig - aggressive tænder skærer gennem træ, sømimprægneret træ, stål, rustfrit stål, støbejern, fibercement og gipsplader
  • SPEED SLOT® - stor, gennemgående fordybning giver mange løftestangspunkter og muliggør hurtig og nem fjernelse af kernen

Indhold:

1 stk.

Leveringsomfang:

  • Hullesav hårdmetal 29mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven