Dame Hi-Vis vinterjakke Orange XXXL R

Art.-nr.: LW74ORRXXXL
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
Artikelnummer LW74ORRXXXL
EAN/GTIN 5036108354474
Producentnummer LW74ORRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Ladies Hi-Vis vinterjakke giver bæreren alle fordelene ved vores moderne silhuet og pasform med tilføjelse af et quiltet for til varme og komfort. Det vinklede reflekterende bånd skaber et moderne og strømlinet design. Denne isolerede jakke sammen med dens 'holdbare oxfordstof, buede forneden, justerbare manchetter og aftagelig hætte er velegnet til arbejde i flere miljøer.

Egenskab:

  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
  • Lynlås lommer
  • Quilt foret til varmeisolering
  • Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Raglan ærmer for komfort pasform
  • Reflekterende tape for øget synlighed
  • Forseglet Lynlås m/ overlag for ekstra beskyttelse
  • Skjult lomme for mobil
  • 4 lommer for opbevaring
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Skjult aftagelig hætte ekstra komfort
  • Mulighed for montering af logo print
  • Flatterende pasform til kvinder
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 4:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.345 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiale:

Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 170
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven