Beskrivelse:
Denne moderne dame poloshirt, kombinerer åndbar Cotton Comfort stof med HiVisTex Pro refleks. Beklædningsdelen tilbyder fremragende bevægelsesfrihed og en feminin pasform.
Egenskab:
- Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
- Højt bomuldsindhold for komfort
- Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
- Flot model med kontrastkrave og fluorescerende stribe
- Sideventiler for ekstra komfort
- Flatterende pasform til kvinder
- Knappe åbning
- Følger EN ISO 20471 standard
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Materiale:
Yderstof: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Skalens sammensætning: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Skalens vægt gm: 175
Skalens vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske