Beskrivelse:
En yderst smart klassisk HiVis damejakke. Moderne snit og de vinklede refleksbånd sikrer en attraktiv pasform. Åndbart, slidstærk oxford stof, kurvede ryg, aftagelig hætte og sikre lommer med lynlås gør den velegnet til mange forskellige arbejdsmiljøer.
Egenskab:
- Vandtæt og åndbar med tapede sømme mod vandindtrængen
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Lynlås lommer
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
- Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
- Reflekterende tape for øget synlighed
- Raglan ærmer for komfort pasform
- Skjult aftagelig hætte ekstra komfort
- Flatterende pasform til kvinder
- Skjult lomme for mobil
- 4 lommer for opbevaring
- Fåes i størrelserne fra XS til 3XL
- CE Certificeret
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 4:3 X (WP 10,000mm, MVP 10,000g/m²/24hrs)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiale:
Yderstof: 300D åndbar: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester Mesh
Forets sammensætning: 100% polyester Mesh
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske