Beskrivelse:
Denne standard damekittel, der er både stilfuld og praktisk, har skjulte trykknapper foran og yder maksimal komfort hele dagen. Beregnet til mange forskellige typer arbejdsmiljøer, detaljer inkluderer en brystlomme, to sidelommer og indsyninger, der fuldender det skræddersyede udseende.
Egenskab:
- Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
- Skjult stople åbning for let adgang
- 3 lommer til opbevaring
- 2 lavtsidende lommer
- Flatterende pasform til kvinder
Materiale:
Yderstof: Kingsmill Poly/cotton: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Beskrivelse af skallen: Konstrueret af 65% polyester, 35% bomuld, Kingsmill ™ metervarer garantere høj ydeevne og maksimal komfort. Materialet er forkrympet, har overlegen farve fastholdelse og alle de funktioner, du forventer af en metervarer til nutidig arbejdstøj.
Skalens vægt gm: 210
Skalens vægt oz: 6
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;