Beskrivelse:
Et friskt nyt look og en flatterende pasform til vores nye tunika sortiment til medicin- og skønheds brancherne. Komforten i dette tøj kommer fra et nyt letvægts stretchstof og en action ryg, så det kan bevæge sig med dig og stadig se godt ud efter en lang dag.
Egenskab:
- 2-vejs twill stof med stræk for bedre komfort og bevægelse
- Skjult stople åbning for let adgang
- 4 lommer for opbevaring
- Skjult lomme
- D-ring til nøgler og ID-kort
- Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
- Flatterende pasform til kvinder
Materiale:
Yderstof: Kingsmill poly/bomulds stretch 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastan
Skalens sammensætning: 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastan
Skalens vægt gm: 145
Skalens vægt oz: 4
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;