Beskrivelse:
Denne tunika er lavet af vores Kingsmill stretch twill stof designet til at bevæge sig med din krop under dit daglige arbejde. Denne stil er et klassisk overalt polka dot design, der tilbyder et flatterende klassisk look.
Egenskab:
- 2-vejs twill stof med stræk for bedre komfort og bevægelse
- Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
- 3 lommer til opbevaring
- Skjult lomme
- Front lynlås åbning for nem adgang
- 1 Vandtæt lomme til sikker opbevaring
- Flatterende pasform til kvinder
Materiale:
Yderstof: Kingsmill poly/bomulds stretch 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastan
Skalens sammensætning: 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastan
Skalens vægt gm: 145
Skalens vægt oz: 4
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler lav varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;