Beskrivelse:
Denne tunika er opdateret med et let stretch twill stof, moderne designfunktioner og en flatterende pasform. Komforten i denne beklædningsgenstand forstærkes yderligere med action ryg designet og lynlås foran.
Egenskab:
- 2-vejs twill stof med stræk for bedre komfort og bevægelse
- Elastik i ryggen for bedre bevægelsesfrihed
- 3 lommer til opbevaring
- Skjult lomme
- Front lynlås åbning for nem adgang
- 1 Vandtæt lomme til sikker opbevaring
- Flatterende pasform til kvinder
Materiale:
Yderstof: Kingsmill poly/bomulds stretch 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastan
Skalens sammensætning: 65% polyester, 33% bomuld, 2% elastan
Skalens vægt gm: 145
Skalens vægt oz: 4
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Tørretumbler normal varme; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;