Skrueklemme af trykstøbt zink LM 250/50

Art.-nr.: LM25/5
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
    Produkttype Skruetvinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer LM25/5
    EAN/GTIN 4008158005607
    Producentnummer LM25/5
    L-nummer L80030 363

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Spændkraft op til 1.500 N
    • Spændearme fremstillet i hærdet trykstøbt zink med sort pulverlakering for at forhindre kemisk korrosion
    • Leveres med beskyttelseskappe
    • Lille og nem at håndtere
    • Let vægt

    Egenskab:

    • Indirekte omkostninger: 50 mm
    • Materiale / overflade:
      • Øverste og nederste dele af trykstøbt zink, pulverlakeret
      • Fuld profil skinne lavet af stål, koldtrukket, galvaniseret
      • Spindel med trapezformet gevind lavet af valset stål, galvaniseret
      • Træhåndtag, vandbaseret lak
      • Trykplade lavet af stål, koldpresset, galvaniseret
      • Plastik beskyttelseshætter
    • Jernbane: 15x5 mm
    • Vingefang: 250 mm

    Anvendelse:

    • Indvendigt byggeri
    • Gør-det-selv
    • Møbel- og snedkerarbejde
    • Køkken- og butiksindretning
    • Hurtig og skånsom tilspænding

    Bemærk:

    • Fareinformation:
      • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
      • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
      • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
      • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
    • Vedligeholdelsesinstruktioner:
      • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
      • Fjern normalt snavs
      • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
      • Rengør ribberne på skinnen med en stålbørste
      • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
      • Rengør og smør trykpladen regelmæssigt

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven